Beskrivelse:
Afprøvet og afprøvet, særligt stærk konstruktion til aftrækning af remskiver, hjul, kuglelejer osv.
Tekniske og økonomiske fordele på grund af den variable spændedybde og den automatiske påpresning af krogene
Særligt velegnet til aftrækning af kileremskiver og svinghjul, der sidder på længere aksler
Med den hydrauliske spindel er kontrolleret og sikker aftrækning mulig til enhver tid
Er også tilgængelig med standardspindel - artikel nr. 1.15
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 32 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 20 mm
- Hydraulisk spindel: 1.06/HSP1
- Bredde på tværs af flader [mm: 32 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 310 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 280 mm
- Trækstyrke (max.) [N]: 17,0 N
- Trækstyrke (max.) [t]: 10
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- kroge kan anvendes på begge sider: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- krogende med slids: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ja
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- selvvirkende påtrykning: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen