{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 20 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 0,4 – 20 Nm | |
Mål b | 180 mm | |
Mål h1 | 79 mm | |
Mål h2 | 215 mm | |
Mål l | 180 mm | |
Vægt | 6,2 kg | |
Firkantholder | 1/4 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kalibrerings- og justeringsanordning |
Artikelnummer | 654250 20 | |
EAN/GTIN | 4018754181148 | |
Producentnummer | 96521080 |