{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 20 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo diapazonas | 0,4 – 20 Nm | |
Dydis b | 180 mm | |
Dydis h1 | 79 mm | |
Dydis h2 | 215 mm | |
Dydis L | 180 mm | |
Svoris | 6,2 kg | |
Kvadrato laikiklis | 1/4 in | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kalibravimo ir justavimo įtaisas |
Produkto numeris | 654250 20 | |
EAN / GTIN | 4018754181148 | |
Gamintojo numeris | 96521080 |