{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 1 Nm - 10 Nm | |
Displayenhed, bredde | 120 mm | |
Displayenhed, højde | 124 mm | |
Displayenhed, dybde | 167 mm | |
Vægt | 5,21 kg | |
Firkantholder | 1/4 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654651 10 | |
EAN/GTIN | 4018754324859 | |
Producentnummer | 96521207 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momenttestapparat til momentnøgler „SmartCheck USB”, Maks. moment: 10Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
12.590,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Displayenhed, dybde | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Maks. moment | 10 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Måleområde | 1 Nm - 10 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface |
Firkantholder | 1/4 tommer | 1/2 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |