Ekstra firkantet drev 1″ inklusive ring til DVI28

Art.-nr.: 2670526
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2670526
EAN/GTIN 4010886934524
Producentnummer 2670526

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til: Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik, entreprenørmaskiner Bro-, skibs-, fly- og jernbanebyggeri, raffinaderier Maskin- og anlægsarbejde, vedligeholdelse Udformning: Mekanisk, manuelt betjent momentmultiplikator til kontrolleret tilspænding af skruer og til løsning af skrueforbindelser Med entrins planetarisk gearkasse Hus af højtydende aluminium Udførelser med gearforhold 1:4, 1:5,5 Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance Anvendes sammen med en momentnøgle 2 modeller med maksimal belastning i området fra max. 2000 N-m til 2800 N-m Model -Z: med krumme reaktionsarm Z-formet, fremstillet af krom-vanadiumstål Model -L: med lige reaktionsarm L-formet, med justerbar reaktionsfirkant, fremstillet af letmetal Output firkantet kant med hul til kraftskrueindsatser med låsestift og ring Leveringsomfang: Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU Med modelafhængig, fast integreret reaktionsarm i Z-form eller L-form Leveres i robust bæretaske med skumindlæg Fabrikkens prøvningscertifikat og indstillingsskema Detaljerede tekniske oplysninger kan fås på forespørgsel.

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen