Reserve breekvierkant 1″ tbv DVI28

Artikelnummer: 2670526
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2670526
EAN/GTIN 4010886934524
Nummer fabrikant 2670526

Omschrijving

Omschrijving:

Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Met ééntraps planetair tandwielstelsel
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Optioneel is rechte L-vormige reactiearm leverbaar
Ook verkrijgbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen