metaBOX 118 Organiser

Art.-nr.: 626897000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626897000
EAN/GTIN 4061792197909
Producentnummer 626897000
L-nummer L01760 49

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent transport- og opbevaringssystem til smådele og tilbehør
  • Maksimalt overblik takket være de tolv frit placerbare Sortimo indstikskasser i fire forskellige størrelser
  • Sikker stikforbindelse af hver enkelt indstikskasse i organisatorens bund, så kun enkelte kasser kan anvendes
  • Med tolv etiketter til individuel mærkning af indholdet
  • Ekstremt robust og brudsikker på grund af materiale og design for maksimal belastningsevne
  • Optimal beskyttelse af tilbehør og smådele mod snavs og fugt (IP43)
  • Snakkeste og nemme stabling og sammenkobling af kasserne i alle systemets bredder
  • En kasse i stakken kan nemt åbnes uden at koble den fra
  • Håndgribeligt tilbehør: Rullebræt til maksimal mobilitet og adapterplade til fastgørelse af kasserne i køretøjet
  • Sæt bestående af: 4x indsatskasser 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm); 5x indsatskasser 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm); 2x indsatskasser 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 104 mm x 63 mm); 1x indsatskasse 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm).

Egenskab:

  • Mål: 396 x 296 x 118 mm
  • Vægt: 1,3 kg
  • Sag volumen: 8,4 l.
  • Materiale: ABS
  • Max. Bæreevne låg: 125 kg