metaBOX 118 Organizer

Artikelnummer: 626897000
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626897000
EAN/GTIN 4061792197909
Nummer fabrikant 626897000
L-nummer L01760 49

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligent transport- en opbergsysteem voor kleine onderdelen en toebehoren
  • Optimaal overzicht dankzij de twaalf naar keuze te plaatsen Sortimo-inzetboxen in vier verschillende maten
  • Betrouwbare stekkeraansluiting van iedere afzonderlijke box in de bodem van de organizer, zo kunnen boxen ook afzonderlijk worden gebruikt
  • Met twaalf etiketten voor een individuele aanduiding van de inhoud
  • Extreem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid
  • Optimale bescherming van toebehoren en kleine onderdelen tegen vuil en vocht (IP43)
  • Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte
  • Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen
  • Slim toebehoren: rolplank en trolley voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto
  • Set bestaande uit: 4x inzetboxen 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm); 5x inzetboxen 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm); 2x inzetboxen 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm); 1x inzetbox 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)

Kenmerk:

  • Afmetingen: 396 x 296 x 118 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Inhoud van de doos: 8.4 l.
  • Materiaal: ABS
  • Max. Draagvermogen deksel: 125 kg