{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendige mål, længde | 260 mm | |
Udvendige mål, bredde | 132 mm | |
Udvendige mål, højde | 45 mm | |
Indvendige mål, længde | 254 mm | |
Indvendige mål, bredde | 120 mm | |
Indvendige mål, højde | 35 mm | |
Produkttype | Systemboks |
Artikelnummer | 630310 2 | |
EAN/GTIN | 4045197524287 | |
Producentnummer | 630310 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Systemboks, Type: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.136 styk på lager
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
37,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
538 styk på lager
48,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.141 styk på lager
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendige mål, bredde | 132 mm | 128 mm | 147 mm | 149 mm |
Udvendige mål, højde | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm |
Udvendige mål, længde | 260 mm | 172 mm | 257 mm | 257 mm |
Indvendige mål, bredde | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Indvendige mål, højde | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm |
Indvendige mål, længde | 254 mm | 166 mm | 250 mm | 250 mm |
Produkttype | Systemboks | Systemboks | Systemboks | Systemboks |