Elektroniktang-etui med værktøjer til arbejder på elektroniske dele

Art.-nr.: 00 20 18 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 18 ESD
EAN/GTIN 4003773051848
Producentnummer 00 20 18 ESD
L-nummer L70010 795

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dimensioner, lukket (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm
  • sæt i 8 dele, udstyret med to elektroniktænger og seks elektronikskruetrækkere ESD-version, elektrisk ledende
  • praktisk opbevaringsboks af slagfast plast med skumindlæg

Leveringsomfang:

  • 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX elektronisk griber ESD
  • 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 30104 Wera skruetrækker til kærvskruer 1578 A (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 30105 Wera skruetrækker til kærvskruer 1578 A (0,5 x 3,0 x 80 mm)
  • 1 x 30106 Wera skruetrækker til kærvskruer 1578 A (0,6 x 3,5 x 80 mm)
  • 1 x 30107 Wera skruetrækker til kærvskruer 1578 A (0,8 x 4,0 x 80 mm)
  • 1 x 30111 Wera skruetrækker, Phillips 1550 ph (PH0 x 60mm)
  • 1 x 30112 Wera skruetrækker, Phillips 1550 ph (PH1 x 80 mm)