• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Etui met elektronicatangen met gereedschappen voor werken aan elektronische componenten

Artikelnummer: 00 20 18 ESD
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 20 18 ESD
EAN/GTIN 4003773051848
Nummer fabrikant 00 20 18 ESD
L-nummer L70010 795
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen, gesloten (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm
  • 8-delige set, uitgerust met twee elektronicatangen en zes elektronicaschroevendraaiers ESD-versie, elektrisch geleidend
  • praktische opbergdoos, gemaakt van slagvast plastic, met schuimrubberen inzetstukken

Levering:

  • 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX elektronische grijper ESD
  • 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 30104 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1578 A (0.4 x 2.5 x 80 mm)
  • 1 x 30105 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1578 A (0.5 x 3.0 x 80 mm)
  • 1 x 30106 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1578 A (0.6 x 3.5 x 80 mm)
  • 1 x 30107 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1578 A (0.8 x 4.0 x 80 mm)
  • 1 x 30111 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 1550 PH (PH0 x 60 mm)
  • 1 x 30112 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 1550 PH (PH1 x 80 mm)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan