Der findes et alternativ til dette produkt:

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål, til rør-⌀ til: 35mm

Art.-nr.: 814920 35
Rabat
619,83 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

til rør-⌀ til (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rør-⌀ 8 mm - 35 mm
Anvendelse Inox; Stål; Kobber; Aluminium
Materiale hærdet specialstål
Materiale, hus eloxeret aluminium
maskinel afgratning mulig nej
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814920 35
EAN/GTIN 4044942021057
Producentnummer 113825 A

Betegnelse

Udførelse:

Hus af eloxeret aluminium, afgraterkonus af hærdet specialstål.

Anvendelse:

Professionel indvendig og udvendig afgratning af rør af rustfrit stål, stål, kobber, kunststof og aluminium.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven