• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål, Type: 8-35

Art.-nr.: 814921 8-35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rør-⌀ 8 mm - 35 mm
Materiale, hus eloxeret aluminium
maskinel afgratning mulig nej
Produkttype Afgratere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 814921 8-35
EAN/GTIN 4039976021067
Producentnummer 113825 R
Producent/ansvarlig person REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Betegnelse

Udførelse:

Hus af eloxeret aluminium, afgraterkonus af hærdet specialstål.

Anvendelse:

Professionel indvendig og udvendig afgratning af rør af rustfrit stål, stål, kobber, kunststof og aluminium. Optimal til rør i rustfrit stål.