Gaffelnøgle

Art.-nr.: 98 00 09
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 00 09
EAN/GTIN 4003773019848
Producentnummer 98 00 09
L-nummer L70010 264

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mundens position 15°
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Nøglevidde 9mm
  • Længde l maks.: 105 mm
  • Hovedtykkelse a maks. 4 mm
  • Hovedbredde b maks.: 24 mm

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven