{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Área EX | no | |
| Color | rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 9 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 105 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 98 00 09 | |
| EAN / GTIN | 4003773019848 | |
| Número del fabricante | 98 00 09 | |
| Número L | L70010 264 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |