Skævbider for elektromekanikere betrukket med kunststof sort atramenteret 125 mm

Art.-nr.: 76 01 125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 76 01 125
EAN/GTIN 4003773044482
Producentnummer 76 01 125
L-nummer L70010 510

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med skarpe, præcist lukkende skærekanter
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 63 HRC)
  • indlagt led

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,3 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,5 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 0,6 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,4 - 3 mm
  • Kæbelængde (B): 16 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 9 mm
  • Hovedets bredde (A): 14,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven