Villanyszerelői oldalvágók műanyag bevonattal, fekete atramentált 125 mm

Cikkszám: 76 01 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76 01 125
EAN / GTIN 4003773044482
Gyártó száma 76 01 125
L-szám L70010 510

Leírás

Leírás:

  • éles, pontosan záródó vágóélekkel
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 63 HRC
  • betétes illesztés

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,3 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,5 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 0,6 mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,4 - 3mm
  • Pofa hossza (B): 16mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 9mm
  • Fej szélessége (A): 14,5 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével