Twin-kabeltyller med kunststofkrave à 50 stk.

Art.-nr.: 97 99 375
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 99 375
EAN/GTIN 4003773076667
Producentnummer 97 99 375
L-nummer L70010 1844

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indføringstragt fremstillet af polypropylen
  • varmebestandig op til 105 °C
  • Materiale: E-Cu
  • Galvaniseret tin på overfladen
  • Minimum lagtykkelse 3µm
  • Nominel størrelse: 2 x 4 mm²
  • Indhold: 100 stk
  • Identifikationsfarve: grå

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven