Twin-kabeltyller med kunststofkrave à 200 stk.

Art.-nr.: 97 99 371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 99 371
EAN/GTIN 4003773076629
Producentnummer 97 99 371
L-nummer L70010 2062

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indføringstragt fremstillet af polypropylen
  • varmebestandig op til 105 °C
  • Materiale: E-Cu
  • Galvaniseret tin på overfladen
  • Minimum lagtykkelse 3µm
  • Nominel størrelse: 2 x 0,75 mm²
  • Indhold: 200 stk
  • Identifikationsfarve: grå

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven