• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Aderendhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 99 371
EAN / GTIN 4003773076629
Herstellernummer 97 99 371
L-Nummer L70010 2062
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einführtrichter aus Polypropylen
  • wärmebeständig bis 105°C
  • Werkstoff: E-Cu
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Mindestschichtdicke 3µm
  • Nenngröße: 2 x 0,75 mm²
  • Inhalt: 200 Stück
  • Kennfarbe: grau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb