{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MultiCrimp | |
Antal skifteindsatser | 3 | |
Hel længde | 250 mm | |
Til kabelsko | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Til isolerede kabelsko og forbindere | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Til ikke-isolerede fladstik | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Produkttype | Crimptang elektromekanisk |
Artikelnummer | 729650 3 | |
EAN/GTIN | 4003773066927 | |
Producentnummer | 97 33 01 |