{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til | kabeltyller; isoleret kabelsko og forbinder; ikke-isoleret fladstik | |
| Længde i alt | 250 mm | |
| Producentbetegnelse | Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin | |
| Serie | MultiCrimp | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Tværsnit, min., kabeltyller | 0,25 mm2 | |
| Tværsnit, min., isoleret kabelsko og forbinder | 0,5 mm2 | |
| Tværsnit, min., ikke-isoleret fladstik | 0,5 mm2 | |
| Tværsnit maks., kabeltyller | 6 mm2 | |
| Tværsnit maks., isoleret kabelsko og forbinder | 6 mm2 | |
| Tværsnit maks., ikke-isoleret fladstik | 6 mm2 | |
| Udførelse | 2K | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | set | |
| Produkttype | crimptang | |
| Antal skifteindsatser | 3 | |
| Egenskaber | stop tilgængeligt | |
| Stop tilgængeligt | ja | |
| Overflade | bruneret | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 729650 3 | |
| EAN/GTIN | 4003773066927 | |
| Producentnummer | 97 33 01 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |