Užspaudimo replės MultiCrimp® su dėtuve, Keičiamų įdėklų skaičius: 3

Prekės Nr.: 729650 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų įdėklų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka kabelių antgalių rinkinys; izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys; neizoliuoti plokšti kištukai
Visas ilgis 250 mm
Gamintojo pavadinimas Crimpzange MultiCrimp® mit Wechselmagazin
Serija MultiCrimp
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys 0,25 mm2
Skerspjūvis min., izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys 0,5 mm2
Skerspjūvis min., neizoliuoti plokšti kištukai 0,5 mm2
Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys 6 mm2
Skerspjūvis maks., izoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys 6 mm2
Skerspjūvis maks., neizoliuoti plokšti kištukai 6 mm2
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys
Produkto rūšis užspaudimo replės
Keičiamų įdėklų skaičius 3
Savybės yra priverstinis fiksatorius
Yra priverstinis fiksatorius taip
Paviršius juodint.
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729650 3
EAN / GTIN 4003773066927
Gamintojo numeris 97 33 01
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Greitai pakeičiamos užspaudimo replės mobiliam darbui. Atskiroje apvalioje dėtuvėje 3 arba 5 užspaudimo galvutės standartiniams užspaudimo darbams. Juodintos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.
  • Užspaudimo galvutes galima pakeisti greitai ir be jokių įrankių.
  • Vienas įrankis keliems standartiniams užspaudimo darbams.
  • Rezultatai tokios pat kokybės kaip ir naudojant įmontuotus spaustuvus.

Tiekiama:

Užspaudimo replės su apvalia dėtuve, įsk. 3 arba 5 užspaudimo galvutes.