{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701900 180 | |
EAN/GTIN | 4003773010012 | |
Producentnummer | 02 06 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kraft-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
166,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej |
Hel længde | 180 mm | 180 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |
Overflade | forkromet | forkromet |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |