Kraftkombitång, förkromad VDE-isolerad 180 mm

Art-nr: 701900 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701900 180
EAN/GTIN 4003773010012
Tillverkarens nummer 02 06 180

Benämning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären är dessutom Induktionshärdade (cirka 63 HRC), och även lämpliga för pianotråd. Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.