{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 180 mm | |
| Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
| Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 2 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| bez iskier | nie | |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
| Číslo položky | 701900 180 | |
| EAN/GTIN | 4003773010012 | |
| Číslo výrobcu | 02 06 180 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |