Dækvogn

Art.-nr.: 2034A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2034A
EAN/GTIN 4017976920344
Producentnummer 2034A
L-nummer L90070 394

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Dækvogn svejset af stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007, permanent overfladebehandlet. Hjul med massive gummidæk. Nav med rullelejer. Dækbunkerne kan tages op eller sættes ned direkte ved hjælp af spredere, der betjenes af styret. Startrullerne gør det muligt at samle og sætte stakke af hjul eller dæk mere jævnt op og ned. Spredarmene ruller langs stakken. Det betyder, at operatøren skal yde en betydelig mindre indsats. Også velegnet til større dæk som f.eks. SUV'er fra 450 til 860 mm Ø. Op til 8 dæk eller hjul er muligt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Bladbredde (mm): 500-945
Skovldybde (mm): 660
Samlet bredde (mm): 730
Samlet dybde (mm): 1142
Samlet højde (mm): 1510
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60
Bemærk: til dæk med en diameter på 450-860 mm.