Voziček za pnevmatike

Št. art.: 2034A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2034A
EAN/GTIN 4017976920344
Številka proizvajalca 2034A
L-število L90070 394

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček za pnevmatike, varjen iz jeklenih cevi, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, trajno površinsko zaščiten. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami. Pesta z valjčnimi ležaji. Kupe pnevmatik je mogoče pobrati ali odložiti neposredno z raztegovalniki, ki se upravljajo z ročaji. Z zagonskimi valji je mogoče nemoteno pobirati in odlagati kupe koles ali pnevmatik. Raztegovalniki se kotalijo vzdolž kupa. To pomeni, da upravljavec potrebuje bistveno manj truda. Primerno tudi za večje pnevmatike, kot so SUV-ji z Ø od 450 do 860 mm. Možno je do 8 pnevmatik ali koles.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina rezila (mm): 500-945
Globina vedra (mm): 660
Skupna širina (mm): 730
Skupna globina (mm): 1142
Skupna višina (mm): 1510
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60
Opomba: za pnevmatike premera 450-860 mm