Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 fanghjørner, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. 2 drejelige og 2 faste hjul, polyamidhjul, nav med rullelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Lav rullemodstand, høj kemisk modstandsdygtighed, ikke-mærkningsfri = ikke-mærkningsfri. Kørselsstøj.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1050
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 329
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3