Batteridrevet båndfil M12FBFL10

Art.-nr.: 077717 M12FBFL10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Båndfil
Producentbetegnelse M12 FBFL10
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Omdrejningstalområde 0 - 14.500
Båndhastighed 0 m/min - 1.110 m/min
Slibebånd, bredde 10 mm
Slibebånd, længde 330
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Vægt 1 kg
Maks. vibration iht. EN 2,16 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077717 M12FBFL10
EAN/GTIN 4058546412432

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt let batteridrevet båndfil (kun 1,0 kg eller 1,1 kg med et 2Ah batteri) til ubesværet arbejde.
  • To hastighedstilstande + variabel hastighedsregulering.
  • Bak - giver brugeren mulighed for at vælge båndets retning for at styre retningen af gnister/spåner.
  • 360° værktøjsfri justering af hoved.
  • Enhåndsbetjening - muliggør arbejde i smalle områder og er ideel til arbejde over hovedet.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende batterier og ladere finder du fra 073814.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør