Akumulatorska tračna brusilica, Tip: M12FBFL10

Artikl br.: 077717 M12FBFL10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Tračna turpija
Oznaka proizvođača M12 FBFL10
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V
Raspon broja okretaja 0 - 14.500
Brzina trake 0 m/min - 1.110 m/min
Širina brusne trake 10 mm
Duljina brusne trake 330
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Težina 1 kg
maksimalne vibracije prema EN 2,16 m/s2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432
Broj proizvođača 4933480958
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Izuzetno lagana akumulatorska tračna brusilica (samo 1,0 kg ili 1,1 kg s baterijom od 2 Ah) za rad bez zamora.
  • Dva načina rada + promjenjivi regulator brzine.
  • Rad unatrag – omogućuje korisniku odabir orijentacije trake za kontrolu smjera iskri/čestica.
  • Podešavanje glave za 360° bez alata.
  • Rukovanje jednom rukom – omogućuje rad u skučenim prostorima i idealno je za rad iznad glave.

Opseg isporuke:

Bez baterije i bez punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete od br. 073814.