{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 st. | |
| Accutype | lithium-ion (Li-ion) | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Artikelomschrijving producent | M12 FBFL10 | |
| Verpakking | Karton | |
| Energievoorziening | accuvoeding | |
| Lengte schuurband | 330 mm | |
| Breedte schuurband | 10 mm | |
| Toerental min. | 0 min-1 | |
| Toerental max. | 14.500 min-1 | |
| Bandsnelheid min. | 0 m/min | |
| Bandsnelheid max. | 1.110 m/min | |
| Bijzonderheid | met LED; variabel toerental | |
| Trilling volgens EN max. | 2,16 m/s2 | |
| Producttype | bandschuurmachine | |
| Gewicht totaal | 1 kg |
| Artikelnummer | 077717 M12FBFL10 | |
| EAN/GTIN | 4058546412432 | |
| Nummer fabrikant | 4933480958 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |