{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Producentbetegnelse | GWX 9-115 S | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 900 W | |
Omdrejningstalområde | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 115 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | Variabelt omdrejningstal | |
Serie | X-LOCK-system | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077050 9-115S | |
EAN/GTIN | 3165140962537 | |
Producentnummer | 06017B1000 |