{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | GWX 9-115 S | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 900 W | |
Območje števila vrtljajev | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 115 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Spremenljivo število vrtljajev | |
Serija | Sistem X-LOCK | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077050 9-115S | |
EAN/GTIN | 3165140962537 | |
Številka proizvajalca | 06017B1000 |