{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | GWX 9-115 S | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 900 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
Svoris | 2,1 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Kintamas sūkių skaičius | |
Serija | X-LOCK sistema | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077050 9-115S | |
EAN / GTIN | 3165140962537 | |
Gamintojo numeris | 06017B1000 |