{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GWX 18V-10 SC | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5,5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Omdrejningstalområde | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Værktøjsholder | X-LOCK-system | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt inklusive akku | 2,9 kg | |
Vægt uden batteri | 2 kg | |
Vægt | 2 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Bemærk | Variabelt omdrejningstal, Kickback Control, Drop Control | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077010 GWX18V10SC | |
Producentnummer | 06017B0402 |