{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GWX 18V-10 SC | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5,5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Plage de vitesses de rotation | 4 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Porte-outils | Système X-LOCK | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Poids, batterie comprise | 2,9 kg | |
Poids sans batterie | 2 kg | |
Poids | 2 kg | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Particularité | Vitesse de rotation variable; Kickback Control; Drop Control | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077010 GWX18V10SC | |
Réf. fabricant | 06017B0402 |