{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GWX 18 V-10 SC | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5,5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Campo del numero di giri | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Portautensile | Sistema X-LOCK | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Peso con batteria | 2,9 kg | |
Peso senza batteria | 2 kg | |
Peso | 2 kg | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | si | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Particolarità | Numero di giri variabile; Kickback Control; Drop Control | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077010 GWX18V10SC | |
Codice del produttore | 06017B0402 |