CS 24-355 S Metalsavningssliber

Art.-nr.: 601787000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601787000
EAN/GTIN 4061792211841
Producentnummer 601787000
L-nummer L01750 80

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig metalskæresliber til kraftig og hurtig skæring af profiler, rør og stænger af stål, ikke-jernholdige metaller, jern og støbejernsprofiler
  • Snakkespændingsanordning med trinløs indstilling af gering til vinkelskæring fra -15° til 45°
  • Stort håndtag over skæroksen for optimal kraftoverførsel under skæring
  • Justerbar skæredybdebegrænser for optimal udnyttelse af skæreskiven
  • Elektronisk softstart for stødfri start og reduceret startstrøm
  • Et nemt og hurtigt skift af skive takket være spindellås
  • Maksimal brugerbeskyttelse: Drejelig afskærmningsbeskyttelse, justerbar gnistafviser og gummibelagt underlag for sikker skæring
  • Sikkerhedsafbryder mod utilsigtet start
  • Robust, stort maskinbord med praktisk depot til sekskantnøgler
  • En nem transport takket være integreret bærehåndtag og transportlås

    Leveringsomfang
  • Sekskantnøgle, støtteflange, spændemøtrik, skæreskive 355 mm.

Egenskab:

  • Grundpladens dimensioner: 456 x 256 mm
  • Til slibeskiver (Ø x boring): 355 x 25.4 mm
  • Vægt: 16.8 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 3700 /min
  • Max. Skærekapacitet L-profil: 150 x 150 mm
  • Max. Skærekapacitet firkantet rør: 120 x 120 mm
  • Max. skærekapacitet Skærekapacitet rektangulært rør: 100 x 208 mm
  • Max. Skærekapacitet rund rør: 132 mm
  • Nominel indgangseffekt: 2400 W
  • Transporthøjde: 394 mm