CS 24-355 S Tronçonneuse à métaux

Réf.: 601787000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601787000
EAN / GTIN 4061792211841
Réf. fabricant 601787000
Article hors catalogue L01750 80

Description

Description:

  • Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage efficace et rapide de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte
  • Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°
  • Grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage pour une transmission optimale de la force lors du tronçonnage
  • Limiteur de profondeur de coupe réglable pour une utilisation optimale de la meule de tronçonnage
  • Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup et un courant de démarrage réduit
  • Changement de meule facile grâce à l'arrêt de la broche
  • Protection maximale de l'utilisateur : capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable et surface de pose caoutchoutée pour un tronçonnage sûr
  • Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
  • Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans
  • Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport

    Équipement standard
  • Clé mâle à six pans, Flasque d'appui, Écrou de serrage, Meule de tronçonnage 355 mm

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l'embase: 456 x 256 mm
  • Pour meules (Ø x alésage): 355 x 25.4 mm
  • Poids: 16.8 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 3700 /min
  • Capacité de coupe max. dans des profils en L: 150 x 150 mm
  • Capacité de coupe max. dans des tubes carrés: 120 x 120 mm
  • Capacité de coupe max. dans des tubes rectangulaires: 100 x 208 mm
  • Capacité de coupe max. dans des tubes ronds: 132 mm
  • Puissance absorbée nominale: 2400 W
  • Hauteur de transport: 394 mm