BAS 261 Præcisionsbåndsav

Art.-nr.: 619008000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619008000
EAN/GTIN 4007430304865
Producentnummer 619008000
L-nummer L01750 57

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj præcision og stabilitet for højeste skærekvalitet
  • Smidig båndkørsel på grund af afbalancerede svinghjul med gummibelægning
  • Justerbar HSS-præcisions tredobbelt rulleguidning af savklingen i top og bund for nøjagtige skæreresultater
  • Præcist rippegaffel med dobbelt fastspænding og hurtig fastgørelse
  • Stille induktionsmotor, vedligeholdelsesfri og robust
  • Restartbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Tilterbart støbejernssavbord til skrå snit
  • Værktøjsfri døråbning for let skift af savklinge
  • Værktøjsfri højdejustering af savklingeafskærmning
  • LED-. LED-arbejdslys til belysning af skæreområdet
  • Mulighed for ekstern udsugning til støvfattigt arbejde
  • Skæreradier med rundskæreanordning (tilbehør)

    Leveringsomfang
  • Universal båndsaveblad A6, rippeanslag, vinkelanslag, sugeadapter (til Ø 44, 58, 100 mm), skubbepind

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 270 W
  • Dimensioner: 530 x 470 x 840 mm
  • Arbejdshøjde uden understel: 375 mm
  • Støtteflade: 328 x 335 mm
  • Gennemgangsbredde: 245 mm
  • Vægt: 32.5 kg
  • Nominel indgangseffekt: 400 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Savklingelængde: 1712 mm
  • Sægebordets vippeområde: 0 - 45 °
  • Skærehastighed: 735 m/min
  • Klippehøjde: 103 mm