BAS 261 Přesná pásová pila

Artiklové číslo: 619008000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 619008000
EAN / GTIN 4007430304865
Číslo výrobce 619008000
L-číslo L01750 57
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoká přesnost a stabilita pro nejvyšší kvalitu řezu
  • Hladký chod pilového pásu díky vyváženým setrvačníkům s pogumovaným povrchem
  • Nastavitelné přesné trojité vedení pilového pásu z HSS nahoře a dole pro přesné výsledky řezání
  • Přesná podélná plotna s dvojitým upínáním a rychlým upevněním
  • Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Sklopný litinový stůl pily pro šikmé řezy
  • Beznástrojové otevírání dvířek pro snadnou výměnu pilového kotouče
  • Beznástrojové nastavení výšky ochranného krytu pilového kotouče
  • LED-. LED pracovní světlo pro osvětlení řezné plochy
  • Možnost vnějšího odsávání pro práci s nízkým obsahem prachu
  • Rádiusy řezu s kruhovým řezacím zařízením (příslušenství)

    Rozsah dodávky
  • Univerzální pilový pás A6, Plot na podélné řezání, úhlový plot, odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), přítlačná tyč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 270 W
  • Rozměry: 530 x 470 x 840 mm
  • Pracovní výška bez základního rámu: 375 mm
  • Nosná plocha: 328 x 335 mm
  • Šířka průchodu: 245 mm
  • Hmotnost: 32.5 kg
  • Jmenovitý příkon: 400 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Délka pilového kotouče: 1712 mm
  • Rozsah naklápění stolu pily: 0 - 45 °
  • Řezná rychlost: 735 m/min
  • Výška řezu: 103 mm