• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Akku-startsæt SHD LL1840BL

Art.-nr.: 073844 LL1840BL
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til AEG 18V apparater
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073844 LL1840BL
EAN/GTIN 4058546221027

Betegnelse

Udførelse:

Batteri-startsæt − passer til alle AEG batteri-apparater i 18 volt-klassen.
  • BL1218 standardlader med 2 x L1840R i en taske.
  • AEG Powertools PROLITHIUMION™-teknologi er en optimal Power-akku-platform med 3-dobbelt beskyttelse.
  • Termisk overbelastningsbeskyttelse: Beskytter akkuet, hvis temperaturen bliver for høj.
  • Strøm-overbelastningsbeskyttelse: Slukker akkuet for at beskytte akkuet og værktøjet mod et højt strømforbrug.
  • Overvågning af de enkelte celler: Beskytter enkelte celler mod overafladning.
  • Den indbyggede akku-brændstofindikator hjælper brugeren med at maksimere effektiviteten af akkuets driftstid.
  • Bagudkompatibel med alle AEG 18 V-værktøjer.

Leveringsomfang:

Inkluderer lader og 1× 18 V-batteri og bæretaske.