• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Akku induló készlet SHD LL1840BL

Cikkszám: 073844 LL1840BL
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható AEG 18V készülékek
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073844 LL1840BL
EAN / GTIN 4058546221027

Leírás

Kivitel:

Akku induló készlet − az AEG minden 18 Voltos akkus készülékéhez megfelelő.
  • BL1218 standard töltőkészülék 2 x L1840R egy táskában.
  • Az AEG Powertools PROLITHIUMION™ technológia optimális Power-Akku platformot kínál háromszoros védelemmel.
  • Termikus túlterhelés elleni védelem: Védi az akkumulátort, ha a hőmérséklet túl magas lesz.
  • Áram túlterhelés elleni védelem: Lekapcsolja az akkumulátort, hogy védje azt és a szerszámot a túl magas áramfelvétel ellen.
  • Az egyes sorok felügyelete: Védi az egyes cellákat a túlmerülés ellen.
  • A beépített akku-üzemanyag kijelző hatékonysága segít a felhasználónak az akku működési idejének maximalizálásában.
  • Visszamenőlegesen kompatibilis az összes AEG 18V szerszámmal.

Tartalom:

Töltőkészülék és 1× 18 V akkumulátor és hordtáska.