Batteridrevet slagbore-/skruemaskine GSB1821

Art.-nr.: 070105 GSB1821
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSB 18V-21
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion 4-polet DC-motor
Maks. moment, blød 21 Nm
Maks. moment, hård 55 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 480 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.800 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion 2,5 m/s2
Vægt 1,5 kg
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Murværk; Beton; Sten; Stål
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070105 GSB1821
EAN/GTIN 3165140979436
Producentnummer 06019H1107

Betegnelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Robust batteriskruemaskine med effektiv motor.
Med motorbremse.

Fordel:

Electronic Motor Protection.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 18 V / 3,0 Ah lithium-ion-akku, lader og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele