• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Akkudrevet kompakt slagbore-/skruemaskine BSB18C2X22

Art.-nr.: 070229 BSB18C2X22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type AS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type AS 18 V
Producentbetegnelse BSB18C2XLI-202C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs
Maks. moment, blød 32 Nm
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.800 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 45 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 14 mm
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion < 2,5 m/s2
Vægt 1,7 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070229 BSB18C2X22
EAN/GTIN 4058546010850

Betegnelse

Udførelse:

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
  • 2-trins helmetal-gear med mulighed for tilkobling af slagmekanisme til boring i metal, sten og murværk.
  • Flertrins momentindstilling og aftagelig borepatron.
Kompakt og effektiv akku-slagbore-/skruemaskine 18 V til krævende opgaver. Borepatronen kan tages af.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende akkuer finder du under nr. 073846073848, passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og 073844.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør