• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Den här produkten har utgått och ingår snart inte längre i vårt sortiment.

Batteridriven kompakt slagborrskruvdragare BSB18C2X22

Art-nr: 070229 BSB18C2X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG Typ AS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG Typ AS 18 V
tillverkarens beteckning BSB18C2XLI-202C
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 32 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 800 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 45 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 14 mm
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion < 2,5 m/s2
vikt 1,7 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070229 BSB18C2X22
EAN/GTIN 4058546010850

Benämning

Utförande:

Batteridriven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.
  • Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.
Kompakt och kraftfull batteridriven 18 V slagborrskruvdragare för krävande tillämpningar. Löstagbar borrchuck.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 2,0 Ah PRO litiumjonbatterier, laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande batterier finns under nr 073846073848, passande laddare och startpaket finns under nr 073841 och 073844.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör