Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: 7104076H3

Art.-nr.: 070100 7104076H3
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse ASB 18 Q AS
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs
Maks. moment, blød 38 Nm
Maks. moment, hård 60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 50 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 13 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion <2,5 m/s2
Vægt 1,8 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070100 7104076H3

Betegnelse

Udførelse:

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
  • 2-trins helmetal-gear med mulighed for tilkobling af slagmekanisme til boring i metal, sten og murværk.
  • Flertrins momentindstilling og aftagelig borepatron.
  • Inklusive QuickIN-helmetal-borepatron (120 Nm) med hårdmetalbestykkede spændebakker og høje spændekræfter.
  • FEIN SafetyCell Technology. Beskytter akku og maskine mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× QuickIN borepatron (120 Nm), 1× bælteclips, 1× L-BOXX.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere findes under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven