{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
| oznaka proizvođača | ASB 18 Q AS | |
| Opskrba energijom | na akumulator | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Kapacitet baterije | 4 Ah | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Konstrukcija motora | bez četkica | |
| maskimalan mekani okretni moment | 38 Nm | |
| maskimalan okretni moment tvrdo | 60 Nm | |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 2.000 min-1 | |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 50 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 13 mm | |
| maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 13 m/s2 | |
| maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | <2,5 m/s2 | |
| Težina | 1,8 kg | |
| tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
| Broj artikla | 070100 7104076H3 |