{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | WS8-115S | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 800 W | |
Omdrejningstalområde | 12.000 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 4,2 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 115 mm | |
Maks. skæredybde | 28 mm | |
Vægt | 1,9 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077104 WS8-115S | |
EAN/GTIN | 4002395150519 | |
Producentnummer | 4935451293 |